Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Etic slim radiateur horizontal 1250W blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • poids - 19.8 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700044582

Réf. Sonepar

00017000197

Réf. Fournisseur

NEM2424SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

capacité de chauffage

1250 W

poids

19.8 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation

230...230 V

couleur

blanc

largeur

900 mm

hauteur

629 mm

profondeur

102 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

Radiateur Etic slim 1250W Horizontal de très faible épaisseur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Une chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option

Les Atouts de la gamme:

Une chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option

Quelques mots du fabricant :

Etic Slim est un radiateur Chaleur douce, ultra fin, performant et intelligent