Intuis - Extracteur carre detec.veihc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 180 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 131 mm
poids - 0.65 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700039281
Réf. Sonepar
00017003928
Réf. Fournisseur
00V1021HYFC
Réf. Commerciale
Intuis
hauteur
180 mm
largeur
180 mm
profondeur
131 mm
poids
0.65 kg
Extracteur d'air carré VEIHC avec détection d'humidité
Les Atouts de l'article:
2 vitesses d'extraction d'air pour adapter le débit en fonction du type de pièce Il est très silencieux en fonctionnement 16 dB(A) grâce à sa technologie Ultra Silence Installaltion au mur ou au plafond dans les pièce de petit et moyen volume
Les Atouts de la gamme:
2 vitesses d'extraction d'air pour adapter le débit en fonction du type de pièce Il est très silencieux en fonctionnement 16 dB(A) grâce à sa technologie Ultra Silence Installaltion au mur ou au plafond dans les pièce de petit et moyen volume
Quelques mots du fabricant :
L'extracteur d'air idéal pour assainir et assécher les pièces humides, disponible en version ronde ou carrée