Intuis - EZYBAIN Radiateur sèche serviettes 500 W largeur 500 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
avec ventilateur - Oui
avec minuterie - Oui
largeur - 510 mm
hauteur - 1011 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700053614
Réf. Sonepar
00017005361
Réf. Fournisseur
M172311
Réf. Commerciale
Intuis
forme du cadre
droit
avec ventilateur
Oui
avec minuterie
Oui
largeur
510 mm
hauteur
1011 mm
profondeur
103 mm
poids
10.6 kg
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
EZYBAIN Radiateur sèche serviettes 500W - largeur 500 -blanc-commande ergonomique- fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains-inclus 2 patères et barre pivotante
Les Atouts de l'article:
EZYBAIN Radiateur sèche serviettes 300W - largeur 500 -blanc-commande ergonomique- fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains-inclus 2 patères et barre pivotante