Intuis - Nao sèche-serviettes 2000W avec soufflerie Larg. 60 cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
avec minuterie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700048443
Réf. Sonepar
00017004844
Réf. Fournisseur
M121517
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
avec ventilateur
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
avec minuterie
Non
largeur
600 mm
hauteur
1718 mm
profondeur
130 mm
poids
22.58 kg
indice de protection (IP)
IP44
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
Nao sèche-serviettes 2000W à fluide caloporteur avec soufflerie Larg. 60 cm
Les Atouts de l'article:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour le Nao R - Boîtier de commande intégré pour le Nao 2 et le Nao 2 étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour le Nao R - Boîtier de commande intégré pour le Nao 2 et le Nao 2 étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage