Intuis - Novium convecteur vertical 500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 500 W
couleur - blanc
tension d’alimentation - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700048528
Réf. Sonepar
00017004852
Réf. Fournisseur
M122211
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
autre
mode de pose
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage
500 W
couleur
blanc
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
largeur
329 mm
hauteur
680 mm
profondeur
126 mm
poids
5.8 kg
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
programmable
Non
mode hors-gel
Non
avec détecteur de présence
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Novium convecteur vertical 500W blanc Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Novium, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Novium, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace