Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Intuis - Palazzio v 2000W smartecocontrol

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 19.5 kg

  • sens de montage - vertical

  • matériau de la façade - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700041000

Réf. Sonepar

00017004199

Réf. Fournisseur

00M1997SEFS

Réf. Commerciale

Intuis

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

2000 W

poids

19.5 kg

sens de montage

vertical

matériau de la façade

acier

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

dessus

couleur

blanc

largeur

460 mm

hauteur

1340 mm

profondeur

135 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Non

avec minuterie

Non

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Palazzio-2000 W-Vertical - Blanc-Radiateur connecté

Les Atouts de la gamme:

Radiateur électrique Chaleur douce. Il est doté de l'intelligence Muller Intuitiv. Ce radiateur électrique est certifié Origine France Garantie
Ce radiateur électrique à la façade en acier, élégante et sobre, diffuse de façon douce et homogène la chaleur émise par le rayonnement des deux corps de chauffe en aluminium RN.
L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.
NOUVEAU. Disponible également en modèle vertical