Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Intuis - Plenitude 1250W Smart Ecocontrol

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • poids - 12 kg

  • sens de montage - horizontal

  • matériau de la façade - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700033524

Réf. Sonepar

00017003352

Réf. Fournisseur

00M2044SEAJ

Réf. Commerciale

Intuis

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

1250 W

poids

12 kg

sens de montage

horizontal

matériau de la façade

aluminium

avec finition décorative

Non

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

765 mm

hauteur

580 mm

profondeur

115 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Plenitude 1250W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo