Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Pulse sèche-mains 2100 W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 264 mm

  • largeur - 280 mm

  • profondeur - 202 mm

  • poids - 5.19 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700049013

Réf. Sonepar

00017004901

Réf. Fournisseur

M133111

Réf. Commerciale

Intuis

hauteur

264 mm

largeur

280 mm

profondeur

202 mm

poids

5.19 kg

Pulse sèche-mains 2100 W blanc à usage très intensif - Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

Sèche-mains à détection automatique pour un usage intensif dans les lieux recevant du public. Ultra rapide à l'usage, fiable et simple à nettoyer Conception antivandalisme et antichoc adaptée aux lieux recevant du public Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Sèche-mains à détection automatique pour un usage intensif dans les lieux recevant du public. Ultra rapide à l'usage, fiable et simple à nettoyer Conception antivandalisme et antichoc adaptée aux lieux recevant du public Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le sèche-mains avec carosserie antivandalisme pour les lieux recevant du public - usage intensif