Intuis - Quartea 2 - rayonnant horizontal 750W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 750 W

  • largeur - 532 mm

  • hauteur - 440 mm

  • profondeur - 113 mm

  • poids - 4.5 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700053393

Réf. Sonepar

00017005339

Réf. Fournisseur

M169112

Réf. Commerciale

Intuis

capacité de chauffage

750 W

largeur

532 mm

hauteur

440 mm

profondeur

113 mm

poids

4.5 kg

gestion via application

Non

Quartéa 2 - rayonnant horizontal 750W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Les Atouts de l'article:

Quartéa 2 - rayonnant horizontal 750W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant
Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le panneau rayonnant efficace et performant qui assure le juste équilibre entre le confort du rayonnement et les économies d'énergie