Intuis - Quartea-D rayonnant horizontal 300W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 300 W
largeur - 450 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 113 mm
poids - 3.9 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700048610
Réf. Sonepar
00017004861
Réf. Fournisseur
M125110
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
300 W
largeur
450 mm
hauteur
440 mm
profondeur
113 mm
poids
3.9 kg
gestion via application
Non
Quartéa-D rayonnant horizontal 300W blanc - avec détection de fenêtre ouverte et programmation - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le panneau rayonnant efficace et performant qui assure le juste équilibre entre le confort du rayonnement et les économies d'énergie