Intuis - Quartea intelligent rayonnant horizontal bas 500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 500 W
largeur - 640 mm
hauteur - 284 mm
profondeur - 99 mm
poids - 3.7 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700048818
Réf. Sonepar
00017004881
Réf. Fournisseur
M126311
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
500 W
largeur
640 mm
hauteur
284 mm
profondeur
99 mm
poids
3.7 kg
gestion via application
Oui
Quartéa intelligent rayonnant horizontal bas 500W blanc NF Performance 3*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Quartéa intelligent rayonnant horizontal bas 500W blanc NF Performance 3*œil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs
Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion INTUIS CONNECT with Netatmo (module en option)
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Son design en 3 géométries s’adapte parfaitement à toutes les contraintes des différents intérieurs.
- Son intelligence Muller Intuitiv offre la possibilité de faire très simplement toutes les économies d’énergie possibles… renforcées par le fonctionnement connecté avec un
module de connexion. - Choisir un radiateur fabriqué en France, certifié par le label OFG qui garantit la majorité des opérations de production en France.
Quelques mots du fabricant :
Le confort d'un panneau rayonnant réactif qui procure une sensation de chaleur directement perceptible en mode connectable pour faire des économies d'énergie