Intuis - RCD-3EO radiateur horizontal - 1500W - blanc satine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 11.95 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700045022
Réf. Sonepar
00017004502
Réf. Fournisseur
NEM1985FTFS
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1500 W
poids
11.95 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Non
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
sortie d'air
frontal
couleur
blanc
largeur
940 mm
hauteur
615 mm
profondeur
141 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur RCD-3EO - Horizontal - 1500W - Blanc satiné - Chaleur douce - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo via fil pilote.
Les Atouts de l'article:
Radiateur RCD-3EO - Horizontal - 1500W - Blanc satiné - Chaleur douce - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo via fil pilote.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à chaleur douce et enveloppante
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur chaleur douce avec corps de chauffe rayonnant ulta émissif équipé de fonctions à économies d'énergie