Intuis - RFD-3EO radiateur horizontal - 500W - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - autre
capacité de chauffage - 500 W
poids - 10.9 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700049792
Réf. Sonepar
00017004979
Réf. Fournisseur
M144111
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
autre
capacité de chauffage
500 W
poids
10.9 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
aluminium
à huile/fluide
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
couleur
blanc
largeur
410 mm
hauteur
583 mm
profondeur
130 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
RFD-3EO radiateur horizontal - 500W - blanc - Radiateur à fluide - Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte, indicateur comportemental de consommation et détection d'abscence
Les Atouts de la gamme:
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte, indicateur comportemental de consommation et détection d'abscence
Quelques mots du fabricant :
Radiateur chaleur douce à inertie fluide avec l'esthétique d'un chauffage centrale