Intuis - Royatz infrarouge de salle de bains avec minuterie - 600W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
avec minuterie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700048979
Réf. Sonepar
00017004897
Réf. Fournisseur
M131112
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
avec ventilateur
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
avec minuterie
Non
largeur
450 mm
hauteur
155 mm
profondeur
131 mm
poids
1.04 kg
indice de protection (IP)
IP24
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
Royatz infrarouge de salle de bains avec minuterie - 600W
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de commande du Royat 2 peut être installé indifféremment à droite ou à gauche Royat 2 est disponible en version avec interrupteur ou minuterie (15 minutes) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Le boîtier de commande du Royat 2 peut être installé indifféremment à droite ou à gauche Royat 2 est disponible en version avec interrupteur ou minuterie (15 minutes) Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
La solution infrarouge "gain de place" pour les espaces de petite dimension ou au-dessus d'une porte