Intuis - Sloop Radiateur horizontal 1000 W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 16.5 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700053027

Réf. Sonepar

00017005302

Réf. Fournisseur

M146113

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

autre

capacité de chauffage

1000 W

poids

16.5 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

aluminium

à huile/fluide

Oui

tension d’alimentation

220...220 V

raccordement électrique

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement

1 m

sortie d'air

dessus / face avant

couleur

blanc

largeur

614 mm

hauteur

575 mm

profondeur

133 mm

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Sloop-radiateur connecté horizontal-1000W-blanc- design galbé, inertie fluide, solide car 100% métallique avec ses habillages latéraux en acier, fixation auto-gabarit avec chainette anti-basculement pour faciliter le nettoyage

Les Atouts de l'article:

Sloop-radiateur connecté horizontal-1000W-blanc- design galbé, inertie fluide, solide car 100% métallique avec ses habillages latéraux en acier, fixation auto-gabarit avec chainette anti-basculement pour faciliter le nettoyage

Les Atouts de la gamme:

Un radiateur 100% métallique robuste et durable: son corps de chauffe est en aluminium 100% recyclé et ses 2 habillages latéraux sont en acier épais.
Installation simple grâce à sa fixation auto-gabarait et manipulation sûre avec sa chaînette anti-basculement idéale pour faciliter le nettoyage derrière le radiateur en toute sécurité
100% connecté, il est pilotable à distance ou depuis la maison avec l'application INTUIS CONNECT with Netatmo.

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur fluide en aluminium performant, design et durable.