Intuis Thermo - EDEL 270 eau - CET sur boucle d'eau, sol, monobloc, cuve inox 270L-R290 - 352431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 270 l
source de chaleur - autre
montage au sol - Oui
tension de raccordement - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Edel EAU Sol
EAN
3134612091075
Réf. Sonepar
04614209107
Réf. Fournisseur
352431
Marque
Intuis Thermo
modèle:
monobloc
capacité nominale:
270 l
source de chaleur:
autre
montage au sol:
Oui
tension de raccordement:
230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
590 min
avec écran digital:
Oui
température max. de l'eau:
65 °C
consommation d'énergie:
0.4 kW
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
0.024 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1200 kW
protection de l'anode:
autre
type de thermostat:
électronique
charge en fluide réfrigérant:
110 kg
profil de soutirage:
L
hauteur:
1732 mm
largeur:
630 mm
profondeur:
630 mm
poids:
58 kg
classe de protection selon IEC 61140:
I
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau thermodynamique EDEL 270 eau, sur boucle d'eau, RCU, ou retour plancher chauffant, 270L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, livré avec module de dérivation pour raccordt plancher, appoint électrique 1,2 kW intégré
Les Atouts de la gamme:
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : Edel EAU convient aussi bien en projet de rénovationqu’en logement neuf (RE2020), et permet d’assurer tous les besoins d’eau chaude pour un confort incomparable. ECONOMIE D’ENERGIE : Solution compatible avec l’autoconsommation, il détecte le niveau de production d’électricitérenouvelable et adapte son fonctionnement pour stocker thermiquement l’énergie gratuite. ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).
Quelques mots du fabricant :
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS:
- disponible en version sol de 200 L et 270 L, dimensions optimisées pour s'adapter à toutes les configurations d’installation,
- pour la rénovation ou le neuf (RE2020), en maison ou en appartement,
- 4 modes de fonctionnement (éco, confort, turbo, vacances).
ECONOMIE D’ENERGIE :
- fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur entre 18°C et 35°C de retour plancher,
- économe en électricité, il consomme jusqu’à 5 fois moins qu’un chauffe-eau électrique et nécessite moins de puissance au compteur,
- COP exceptionnel,
- assure une amélioration du confort d’été en rafraichissant légèrement le plancher tout en produisant son eau chaude,
- unique : sa capacité à fonctionner couplé à une installation solaire PV pour améliorer l’autoconsommation.
- Echangeur coaxial pour des performances optimales, limite l’embouage
FACILITE D’INSTALLATION :
- produit monobloc facile à installer, raccordement aisé sur le retour de plancher chauffant grâce à son module de dérivation inclus,
- sans intervention sur le circuit frigorifique,
- sans ventilateur ni gainage aéraulique, il est encore plus silencieux et peut s'installer facilement, même dans un placard,
- appoint électrique intégré.
ECOLOGIQUE:
- utilise du R290, fluide naturel, en très faible quantité, sans HFC, technologie brevetée intuis,
- raccordement possible à des panneaux photovoltaïques pour favoriser l’autoconsommation.
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans cuve.












