Intuis Thermo - Kit 2eme circuit Premium+ par Thorix 1C - 754211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 395 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE Circuits hydrauliques additionnels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612093512
Réf. Sonepar
04614209351
Réf. Fournisseur
754211
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit de chauffage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
395 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
125 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non