fin de vie

Intuis Thermo - PEJ 120 - ballon réchauffeur ECS 120 L inox vertical mural ou sol - 341109

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1065 mm

  • largeur - 520 mm

  • profondeur - 520 mm

  • diamètre nominal eau chaude sanitaire - 3/4 pouce (20)

  • classe d’efficience énergétique - C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3134612074498

Réf. Sonepar

04614207449

Réf. Fournisseur

341109

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

hauteur:

1065 mm

largeur:

520 mm

profondeur:

520 mm

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

classe d’efficience énergétique:

C

PEJ 120 - ballon réchauffeur ECS 120 L, vertical, au sol ou mural, cuve inox, serpentin, piquages sur le haut

Les Atouts de l'article:

PEJ 120 - ballon réchauffeur ECS 120 L, vertical, au sol ou mural, cuve inox, serpentin, piquages sur le haut

Les Atouts de la gamme:

BALLON RECHAUFFEUR ECS.Vertical, au sol, cuve inox, échangeur thermique par serpentin inox.Disponible en différentes contenances : 120 L, 200 L et 270 L.GARANTIE 2 ans pièces, 3 ans cuve ECS;