Intuis Thermo - Sonde extérieure - 710157

CopieCopie
Intuis Thermo - Sonde extérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit de chauffage

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 86 mm

  • profondeur - 34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRE Contrôle de circuits

Voir tous les produits de cette série

EAN

3134610013208

Réf. Sonepar

04614001320

Réf. Fournisseur

710157

Réf. Commerciale

Intuis Thermo

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit de chauffage

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

70 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

34 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Sonde extérieure