Intuis Thermo - Support pour pilote Z1 - 754650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre de montage
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 384 mm
largeur - 384 mm
profondeur - 525 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE pour fixation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134612093536
Réf. Sonepar
04614209353
Réf. Fournisseur
754650
Réf. Commerciale
Intuis Thermo
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre de montage
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
384 mm
largeur:
384 mm
profondeur:
525 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non