Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Intuis - Top Bain 2 1750W Dynamique Bl

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 15.3 kg

  • largeur - 431 mm

  • hauteur - 1277 mm

  • profondeur - 180 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700040898

Réf. Sonepar

00017004095

Réf. Fournisseur

00K2086FDAJ

Réf. Commerciale

Intuis

poids

15.3 kg

largeur

431 mm

hauteur

1277 mm

profondeur

180 mm

Seche serviette Top-bain digital-1750 W-43 cm-Soufflerie invisible et puissante.