Intuis - TRD-3EO sèche-serviettes fluide 500W - blanc - largeur 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
avec minuterie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700044780
Réf. Sonepar
00017004478
Réf. Fournisseur
NEK2491TDRS
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
avec ventilateur
Non
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
avec minuterie
Non
largeur
500 mm
hauteur
944 mm
profondeur
30 mm
poids
10.55 kg
indice de protection (IP)
IP44
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
TRD-3EO sèche-serviettes fluide 500W - blanc - largeur 500 mm - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence.
Les Atouts de l'article:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds. Existe en 2 modèles : normal et étroit Programmation journalière et hebdomadaire intégrée Fonctions à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds. Existe en 2 modèles : normal et étroit Programmation journalière et hebdomadaire intégrée Fonctions à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage