Intuis - Unite db.flux mur.vdfd ind.carre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 340 mm
largeur - 340 mm
profondeur - 458 mm
poids - 3.75 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700039229
Réf. Sonepar
00017003922
Réf. Fournisseur
00V1001AA
Réf. Commerciale
Intuis
hauteur
340 mm
largeur
340 mm
profondeur
458 mm
poids
3.75 kg
Accessoire
NoticePDF