Intuis - Ventair aérotherme mobile 9kW/6kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité d'air - 1015 m³/h
avec thermostat d'ambiance - Non
coupe-circuit anti-surchauffe - Non
avec régulation du ventilateur - Non
mode déshumidificateur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700047774
Réf. Sonepar
00017004777
Réf. Fournisseur
M102273
Réf. Commerciale
Intuis
quantité d'air
1015 m³/h
avec thermostat d'ambiance
Non
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
avec régulation du ventilateur
Non
mode déshumidificateur
Non
dispositif pour thermostat externe
Non
indice de protection (IP)
IP44
couleur
rouge
largeur
330 mm
hauteur
420 mm
profondeur
400 mm
Aérothermes Mobiles-9kW/6kW Mono 230V - Tri 400V+N - Rouge - Commande intégrée - Régulation mécanique - Un flux d’air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Flux d'air longue portée directionnel et homogène, idéal pour chauffer les petits locaux, les ateliers où les garages Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Flux d'air longue portée directionnel et homogène, idéal pour chauffer les petits locaux, les ateliers où les garages Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Orientable, sur pied ou fixé au mur, pour les petits locaux, ateliers ou garages ou pour des utilisations itinérantes tels que les chantiers ou halls temporaires, l'aérotherme portable est la solution de chauffage parfaite