JUMO FRANCE - Accessoires Fiche technique 606710 606710/20-13-46-200-8/000 - 60694010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
longueur d'enfichage - 200 mm
matériau doigt de gant - laiton
qualité du matériau - autre
article de régulation de pression - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Thermostat
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663607024113
Réf. Sonepar
01235700975
Réf. Fournisseur
60694010
Marque
JUMO FRANCE
modèle:
unique
longueur d'enfichage:
200 mm
matériau doigt de gant:
laiton
qualité du matériau:
autre
article de régulation de pression:
autre
diamètre nominal de raccordement:
1/2 pouce (15)
convient pour mano-thermomètre:
Non
diamètre intérieur:
6.5 mm
diamètre externe:
8 mm


