JUMO FRANCE - Convertisseur de pression pour liquides et gaz en signal électrique - 43006500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de traitement - -30...120 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V - Non
sortie analogique 0 V ... 5 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Convertisseur de pression
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663607025394
Réf. Sonepar
01235700911
Réf. Fournisseur
43006500
Marque
JUMO FRANCE
température de traitement:
-30...120 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
température ambiante:
-20...100 °C
poids:
0.2 kg


