JUMO REGULATION - dTRANS T03 B Convertisseur analogique 2 fils Fiche techn.: 70.7030 Type : 707031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 7.5...30 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de circuits de mesure - 1
plage de mesure de la résistance - 0...3000 Ohm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663607022515
Réf. Sonepar
01235700070
Réf. Fournisseur
00438515
Réf. Commerciale
JUMO REGULATION
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
7.5...30 V
type de tension d'actionnement
DC
nombre de circuits de mesure
1
plage de mesure de la résistance
0...3000 Ohm
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
mémorisation possible des défaillances
Non
réinitialisation externe possible
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
plage de mesure de la température
0...100 °C
largeur
44 mm
hauteur
21 mm
profondeur
44 mm
dTRANS T03 B Convertisseur analogique 2 fils Fiche techn.: 70.7030 Type : 707031/881-001-005/000 pour montage dans tête forme B vis et ressorts inclus programmation libre sans séparation galvanique Logo : JUMO Plage de mesure.: 0..100 °C Pt