JUMO REGULATION - Microstat a 1 indicateurs a 3 chiffres de 13 mm format 76 x 36 mm x 56 mm de pro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
courant assigné In - 10 A
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température - -200...600 °C
mode de pose - fixation à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053877010234
Réf. Sonepar
01235701023
Réf. Fournisseur
00438733
Réf. Commerciale
JUMO REGULATION
tension assignée (Ue)
230 V
courant assigné In
10 A
finition de la fonction de commutation
contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température
-200...600 °C
mode de pose
fixation à vis
avec affichage numérique
Oui
Microstat à 1 indicateurs à 3 chiffres de 13 mm format 76 x 36 mm x 56 mm de profondeur entrée configurable Pt 100 2 fils, Pt 1000 2 fils, KTY2X-6 1 sortie relais inverseur 16 A -230V alimentation 230 Vac +10--15% 48 à 63 Hz autres caracté