Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

JUMO REGULATION - Thermostat heatTHERM-AT - JUMO heatTHERM-DR

JUMO REGULATION - Thermostat heatTHERM-AT - JUMO heatTHERM-DR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température d'enclenchement réglable - 0...0 °C

  • pas de température - 3 °C

  • finition du boîtier - appareil en saillie

  • finition du capteur - tube capillaire

  • finition du raccordement électrique - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663607023802

Réf. Sonepar

01235700952

Réf. Fournisseur

60003195

Réf. Commerciale

JUMO REGULATION

température d'enclenchement réglable

0...0 °C

pas de température

3 °C

finition du boîtier

appareil en saillie

finition du capteur

tube capillaire

finition du raccordement électrique

autre

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points

Oui

adapté en tant que limiteur

Non

température de fonctionnement max.

138 °C

température de commutation réglable

120...120 °C

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

indice de protection (IP)

IP54

Degré de protection (NEMA)

autre

finition électronique

Non

antidéflagration

Non

Thermostat heatTHERM-AT - JUMO heatTHERM-DR