JUMO REGULATION - Thermostat pour montage en saillie heatTHERM Fiche technique 603070 603070-0120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température d'enclenchement réglable - 0...0 °C
pas de température - 3 °C
finition du boîtier - appareil en saillie
finition du capteur - tube capillaire
finition du raccordement électrique - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663607023840
Réf. Sonepar
01235700956
Réf. Fournisseur
60003231
Réf. Commerciale
JUMO REGULATION
température d'enclenchement réglable
0...0 °C
pas de température
3 °C
finition du boîtier
appareil en saillie
finition du capteur
tube capillaire
finition du raccordement électrique
autre
adapté en tant que gardien
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points
Oui
adapté en tant que limiteur
Non
température de fonctionnement max.
138 °C
température de commutation réglable
120...120 °C
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
indice de protection (IP)
IP54
Degré de protection (NEMA)
autre
finition électronique
Non
antidéflagration
Non
Thermostat pour montage en saillie heatTHERM Fiche technique 603070 603070-0120-5-026-671-25-2000-40-29-13-46-100-8-6-402-707-707 Type de base : JUMO heatTHERM-AT - JUMO heatTHERM-DR Extension type base : Régulateur de température