fin de vie

Jung - Access Point WLAN 230V encastrable - WLAN-AC-UAE

CopieCopie
Jung - Access Point WLAN 230V encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 0.15 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377126862

Réf. Sonepar

00749013825

Réf. Fournisseur

WLAN-AC-UAE

Marque

Jung

taux de transmission max.:

0.15 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 b/g/n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Non

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

nombre d'AP supportés:

1

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Non

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

nombre d'utilisateurs:

1

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Mécanisme encastrable Access Point WLAN 230V, s'installe dans boîtier d'encastrement type DIN 49073