fin de vie

Jung - Applique 360°-2700 à 4000K Plug & Light Alu/Noir - PLS1WD05ALSW

CopieCopie
Jung - Applique 360°-2700 à 4000K Plug & Light Alu/Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • puissance du système - 5.5 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377176096

Réf. Sonepar

00749717609

Réf. Fournisseur

PLS1WD05ALSW

Marque

Jung

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

5.5 W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire type Liseuse 360°-4000K Plug & Light, s'utilise avec module d'alimentation Art. N°. PL08 / Alu/Noir