Jung - Cadre 1 poste - CD500 Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377052604
Réf. Sonepar
00749004341
Réf. Fournisseur
CD581SW
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
noir
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
0
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP44
type de fixation
autre
largeur
81 mm
hauteur
81 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
67 mm
hauteur d'encastrement
67 mm
Cadre de finition 1 poste pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable - Série CD 500 Noir