fin de vie

Jung - Cadre 1 poste - CD500 Orange - CD581O

CopieCopie
Jung - Cadre 1 poste - CD500 Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377428607

Réf. Sonepar

00749004339

Réf. Fournisseur

CD581O

Marque

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

orange

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

2004

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

81 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

9.85 mm

largeur d'encastrement:

67 mm

hauteur d'encastrement:

67 mm

Cadre de finition 1 poste pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable - Série CD 500 Orange