Jung - Cadre 3 postes - Acreation Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377026537
Réf. Sonepar
00749003244
Réf. Fournisseur
AC583WW
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
0
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermodurci
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de fixation
autre
largeur
84 mm
hauteur
226 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
55 mm
hauteur d'encastrement
55 mm
Cadre de finition 3 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable - Série Acréation Blanc