Jung - Cadre 3 postes - CD500 Vert - CD583GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377055506
Réf. Sonepar
00749004386
Réf. Fournisseur
CD583GN
Marque
Jung
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
vert
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
6029
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
81 mm
hauteur:
223 mm
profondeur:
9.85 mm
largeur d'encastrement:
67 mm
hauteur d'encastrement:
67 mm


