Jung - Cadre 4 postes - Acreation Verre Bleu - AC584GLBLGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - verre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377026810
Réf. Sonepar
00749003254
Réf. Fournisseur
AC584GLBLGR
Marque
Jung
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
verre
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
verre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
largeur:
84 mm
hauteur:
297 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur d'encastrement:
55 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52 mm


