Jung - Cadre 4 postes - LS PLUS Metal Inox - LSP984ES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - acier inoxydable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011377985483
Réf. Sonepar
00749012773
Réf. Fournisseur
LSP984ES
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
porte-étiquette:
Non
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
nombre d'inserts pour interrupteurs:
0
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de fixation:
autre
largeur:
115 mm
hauteur:
328 mm
profondeur:
11 mm
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
70 mm