fin de vie

Jung - Cadre 5 postes - Acreation Verre Rouge - AC585GLRT

CopieCopie
Jung - Cadre 5 postes - Acreation Verre Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - verre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377026766

Réf. Sonepar

00749003279

Réf. Fournisseur

AC585GLRT

Marque

Jung

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

verre

couleur:

rouge

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

5

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

verre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

largeur:

84 mm

hauteur:

368 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur d'encastrement:

55 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52 mm

Cadre de finition 5 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable - Série Acréation Verre Rouge