Jung - Capteur de pluie - WS10R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
modèle - capteur de précipitations
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377069657
Réf. Sonepar
00749013830
Réf. Fournisseur
WS10R
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
modèle:
capteur de précipitations
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9016
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'énergie:
24 W


