Jung - Connecteur Multimédia 1 x VGA 2.0 / A 500 Aluminium - MAA1102AL

CopieCopie
Jung - Connecteur Multimédia 1 x VGA 2.0 / A 500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - visser

  • nombre de raccordements de données - 1

  • nombre de raccordements SAT/TV - 0

  • nombre de raccordements radio - 0

  • nombre de raccordements téléphoniques RNIS - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377070684

Réf. Sonepar

00749012840

Réf. Fournisseur

MAA1102AL

Réf. Commerciale

Jung

type de fixation:

visser

nombre de raccordements de données:

1

nombre de raccordements SAT/TV:

0

nombre de raccordements radio:

0

nombre de raccordements téléphoniques RNIS:

0

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

modulaire:

Non

nombre de raccordements téléphoniques analogiques:

0

nombre de fentes de module:

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de jacks Cinch audio:

0

nombre de prises jack 2,5 mm:

0

nombre de prises jack 3,5 mm:

0

nombre de prises jack 6,3 mm:

0

couleur:

autre

numéro RAL:

0

Mécanisme et enjoliveur avec connecteur Multimédia 1 x VGA 2.0 / Série A 500 Aluminium