Jung - Connecteur Multimédia Chinch Audio - Mini 3,5 mm / CD 500 Blanc - MACD1011WW

CopieCopie
Jung - Connecteur Multimédia Chinch Audio - Mini 3,5 mm / CD 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - visser

  • nombre de raccordements de données - 2

  • nombre de raccordements SAT/TV - 0

  • nombre de raccordements radio - 0

  • nombre de raccordements téléphoniques RNIS - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377132344

Réf. Sonepar

00749012900

Réf. Fournisseur

MACD1011WW

Marque

Jung

type de fixation:

visser

nombre de raccordements de données:

2

nombre de raccordements SAT/TV:

0

nombre de raccordements radio:

0

nombre de raccordements téléphoniques RNIS:

0

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

modulaire:

Non

nombre de raccordements téléphoniques analogiques:

0

nombre de fentes de module:

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de jacks Cinch audio:

1

nombre de prises jack 2,5 mm:

0

nombre de prises jack 3,5 mm:

1

nombre de prises jack 6,3 mm:

0

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

Mécanisme et enjoliveur avec connecteur Multimédia Chinch Audio - Mini 3,5 mm 2.0 / Série CD 500 Blanc