Jung - Connecteur Multimédia Chinch Audio - Mini 3,5 mm - HDMI 2.0 / A 500 Noir - MAA1082SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
nombre de raccordements de données - 3
nombre de raccordements SAT/TV - 0
nombre de raccordements radio - 0
nombre de raccordements téléphoniques RNIS - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377070585
Réf. Sonepar
00749012837
Réf. Fournisseur
MAA1082SW
Réf. Commerciale
Jung
type de fixation:
visser
nombre de raccordements de données:
3
nombre de raccordements SAT/TV:
0
nombre de raccordements radio:
0
nombre de raccordements téléphoniques RNIS:
0
montage apparent:
Non
montage encastré:
Oui
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
modulaire:
Non
nombre de raccordements téléphoniques analogiques:
0
nombre de fentes de module:
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
0
nombre de jacks Cinch audio:
1
nombre de prises jack 2,5 mm:
0
nombre de prises jack 3,5 mm:
1
nombre de prises jack 6,3 mm:
0
couleur:
noir
numéro RAL:
9005