fin de vie

Jung - Det. Mini Basic 360-270 - BM360MBWW-270

CopieCopie
Jung - Det. Mini Basic 360-270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 270 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377207806

Réf. Sonepar

00749720780

Réf. Fournisseur

BM360MBWW-270

Marque

Jung

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

270 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Non

largeur de portée max.:

3 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9016

indice de protection (IP):

IP44

durée de marche min.:

10 s

hauteur:

38 mm

diamètre:

53.5 mm

profondeur d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

24...32 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement plafonnier Mini Basique 360°, alimentation TBTS, hauteur de montage maxi. 3 mètres - Blanc