Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jung - Détecteur de mouvement plafond 360° JH / Alu - BT17361AL

CopieCopie
Jung - Détecteur de mouvement plafond 360° JH / Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 30 m

  • commutateur de sélection - Oui

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377202665

Réf. Sonepar

00749720266

Réf. Fournisseur

BT17361AL

Marque

Jung

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

30 m

commutateur de sélection:

Oui

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

aluminium

mode de pose:

saillie

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

hauteur de montage:

3 m

largeur de portée max.:

10 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

10 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9006

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Détecteur plafonnier 360°, hauteur de montage maxi. 3 mètres JUNG HOME / Aluminium