Jung - Enjo 2T KNX RF 1V - CD500 Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 2
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377194540
Réf. Sonepar
00749719454
Réf. Fournisseur
CD10921STRFWW
Réf. Commerciale
Jung
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
2
traitement de la surface
autre
couleur
blanc
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Oui
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Oui
avec protection contre le vol/démontage
Non
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermodurci
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Oui
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP20
Enjoliveur double touche KNX RF 1 voie pour mécanisme LB management 17.. - Série CD 500 Blanc