Jung - Enjo simple doigt avec 2 leviers cône Cde VR-Store / LS 1912 Laiton doré - ME12-5PCK25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - manette / levier
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - laiton
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377177017
Réf. Sonepar
00749000498
Réf. Fournisseur
ME12-5PCK25
Marque
Jung
modèle:
manette / levier
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
laiton
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm


