Jung - Enjo simple doigt avec 2 leviers Cylindre Cde VR-Store / LS 1912 Laiton doré - ME12-5PCR25

CopieCopie
Jung - Enjo simple doigt avec 2 leviers Cylindre Cde VR-Store / LS 1912 Laiton doré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - manette / levier

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - laiton

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377177055

Réf. Sonepar

00749000503

Réf. Fournisseur

ME12-5PCR25

Marque

Jung

modèle:

manette / levier

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

laiton

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

Enjoliveur de finition simple doigt équipe de 2 leviers Cylindre pour Cde VR-Store / Série LS 1912 Laiton doré