Jung - Enjo variapush / LS 990 Or doré pour méca variapush 17? - GO1700

CopieCopie
Jung - Enjo variapush / LS 990 Or doré pour méca variapush 17?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Oui

  • adapté à un insert de store vénitien - Oui

  • couleur - or

  • nombre de touches - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377152748

Réf. Sonepar

00749011963

Réf. Fournisseur

GO1700

Réf. Commerciale

Jung

application:

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur:

Oui

adapté à un insert de store vénitien:

Oui

couleur:

or

nombre de touches:

1

adapté à un insert de commutation:

Oui

avec couvercle:

Oui

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre de points d'actionnement:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

régulation de la température ambiante:

Non

radioguidé:

Non

type d'interface:

autre

interface Bluetooth:

Non

Enjoliveur variateur à touche / Série LS 990 OR Doré pour tout mécanisme variapush 17?