Jung - Enjoliveur obturateur - A 500 Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377041950
Réf. Sonepar
00749003060
Réf. Fournisseur
A594-0WW
Réf. Commerciale
Jung
modèle
autre
impression/marquage
sans
utilisation
obturateur
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9016
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
largeur
55 mm
hauteur
55 mm
Enjoliveur de finition Obturateur à griffer, livré avec support de fixation à vis - A 500 Blanc